ABB - TMA 630-6300 XT5 3P

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Valor final del intervalo de liberación – ajuste de cortocircuito sin retardo - 6300 A

  • Tipo de conexión de eléctrica - Otros

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Número de contactos de inversión - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SDA100577R1

Ref.Sonepar

975720

EAN

8056221006538

Valor final del intervalo de liberación – ajuste de cortocircuito sin retardo:

6300 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Apto para cortacircuito de potencia:

sí

Compatible para interruptor sin carga:

no

Apto para conmutador de seguridad de motor:

no

Apto para relé de sobrecarga:

sí

Las altas prestaciones siempre están garantizadas al ofrecer una experiencia única al usuario entre los interruptores de caja moldeada y los interruptores de aire, de 160 a 6300A. La arquitectura de vanguardia de Ekip permite una personalización completa de su dispositivo, haciendo que los interruptores automáticos SACE Emax 2 y SACE Tmax XT puedan evolucionar durante su ciclo de vida. El interruptor automático de bastidor abierto SACE Emax 2 ha sido diseñado para aumentar la eficiencia. Es el único interruptor que protege los circuitos eléctricos y que, al mismo tiempo, reduce el consumo energético en función de las necesidades del usuario y que, por lo tanto, conlleva una gran reducción de pérdidas de energía. El interruptor contiene un relé de protección con un controlador de potencia integrado que mide y evalúa el consumo energético, gestionando las cargas para mantener o reducir los picos en el uso de la energía. El interruptor automático de caja moldeada Tmax XT tiene siete tamaños diferentes y características de protección desde 160 A hasta 1600 A. Acceda, supervise y controle la información de forma remota, desde cualquier lugar y en cualquier momento: 10 minutos para conectarte a la nube, 30% menos tiempo de instalación y ajuste, 50 funciones adicionales para actualizar relés vía Marketplace. La referencia 1SDA100577R1 concretamente, se trata de un/a bobina de disparo. Sus características son: Valor final del rango de ajuste de liberación de cortocircuito instantáneo: 6300A, Adecuado para disyuntores, Adecuado para relés de sobrecarga. Fabricado en Italia (IT)

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB