ABB - Toma corriente Schuko MSC+ SE

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con tapa con bisagras - no

  • Con protección para niños - no

  • Con lámpara de control - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2CSM616959R0721

Ref.Sonepar

920236

EAN

5413656169598

Con tapa con bisagras:

no

Con protección para niños:

no

Con lámpara de control:

no

La gama de gestión de la energía de AEG está formada por diversos productos para ejercer control manual, electromecánico o programado de cualquier dispositivo eléctrico, desde la calefacción hasta la iluminación en escaleras, halls, alumbrado programado de edificios. AEG cubre estas necesidades con las siguientes líneas de productos: Aster y Aster+ BL: seccionadores, conmutadores y pilotos Serie MSC+: Tomas de corriente Serie VI: Contactores residenciales. Pulsar SC+: Relé minutero de escalera Pulsar S+: Telerruptores Galax Plus: Interruptores horarios digitales Galax LSS: Interruptores Crepusculares La referencia 2CSM616959R0721 concretamente, se trata de un/a base de enchufe para montaje en serie. Sus características son: Modelo: Contacto de protección / toma de tierra, Tipo de tensión: CA, Profundidad de instalación: 44mm, Corriente nominal (medida): 16A, Tensión de dimensionamiento: 250V, Número de enchufes: 1, Anchura de unidades de división: 2,5, Grado de protección (IP): IP20, Número de contactos activos (redondos): 2 Fabricado en Alemania.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB