ABB - TP.PROT.MAGNETOTERMICA DIF.OLAS BL ALP. - 8234 BA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8234 BA
Ref.Sonepar
1099589
EAN
8427238044255
La sencillez es sinónimo de elegancia. Arco consigue alcanzar la categoría de serie clásica, elemental, adaptándose a su vez permite a cualquier entorno gracias a sus dos conceptos: Arco Básico y Arco Color, y la posibilidad de realizar diferentes combinaciones con los marcos intermedios en sus acabados: blanco alpino y blanco marfil. La referencia 2CLA823400A1101 concretamente, se trata de un/a elemento de control / cubierta para dispositivos de conmutación domésticos. Sus características son: Modelo: Placa de cubierta central, Uso: Botón interruptor/pulsador, Tratamiento de superficie: Sin tratamiento, Calidad del material: Duroplast, Material: Plástico, Tipo de fijación: Montaje con abrazadera, Ejecución de la superficie: Brillante, Adecuado para el grado de protección (IP): IP20, Sin halógenos, Ventana de control / salida de luz. Color: Blanco Fabricado en España.


