ABB - TRAFO NUCLEO PARTIDO TR6/A D300 - 2CSG300200R1211
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Convertidor de corriente de alimentación directa
Intensidad nominal primaria - 5000 A
Intensidad nominal secundaria - 0 A
Potencia aparente nominal secundaria - 0 VA
Consumo potencia - 0 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CSG300200R1211
Ref.Sonepar
1290893
EAN
8012542180715
Modelo:
Convertidor de corriente de alimentación directa
Intensidad nominal primaria:
5000 A
Intensidad nominal secundaria:
0 A
Potencia aparente nominal secundaria:
0 VA
Consumo potencia:
0 W
Calibrado:
no
Con protección anti descargas:
no
Altura de la apertura:
386...386 mm
Anchura de la apertura:
386...386 mm
Diámetro de apertura:
300 mm
Montaje rápido:
no
Con rail de cobre:
no
Conexión secundaria:
Conexión enchufable
Número de entradas primarias:
0
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


