ABB - Transf. de corriente CT1M-10 3000 /5 - 2CSG280595R1000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Convertidor de corriente de alimentación directa
Intensidad nominal primaria - 3000 A
Intensidad nominal secundaria - 5 A
Consumo potencia - 23.5 W
Clase de precisión - 0.5
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CSG280595R1000
Ref.Sonepar
1296432
EAN
8012542805953
Modelo:
Convertidor de corriente de alimentación directa
Intensidad nominal primaria:
3000 A
Intensidad nominal secundaria:
5 A
Consumo potencia:
23.5 W
Clase de precisión:
0.5
Factor delimitador de sobrecarga:
FS 5
Con protección anti descargas:
sí
Diámetro de apertura:
86 mm
Conexión secundaria:
Conexión roscada
Número de entradas primarias:
1
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


