ABB - Transf. de corriente CT1M-12 3000 /5

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intensidad nominal primaria - 3000 A

  • Intensidad nominal secundaria - 5 A

  • Factor delimitador de sobrecarga - FS 10

  • Número de entradas primarias - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2CSG280665R1000

Ref.Sonepar

1306452

EAN

8012542806653

Intensidad nominal primaria:

3000 A

Intensidad nominal secundaria:

5 A

Factor delimitador de sobrecarga:

FS 10

Número de entradas primarias:

1

El CT1M-12 3000 es un transformador de corriente conforme a la norma IEC 61869-2, utilizado para transformar corrientes primarias en corrientes secundarias de .../5 A, permitiendo la medición indirecta de parámetros eléctricos de la red. Presenta unas dimensiones de 225 mm de ancho, 206 mm de alto y 50 mm de profundidad, con un peso neto de 2,04 kg. Cumple con la Directiva EU 2011/65/EU y su modificación 2015/863, garantizando el cumplimiento de las normativas RoHS vigentes.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB