ABB - Transf. de corriente CT1M-2 200 /5 - 2CSG280275R1000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Convertidor de corriente de alimentación directa
Intensidad nominal primaria - 200 A
Intensidad nominal secundaria - 5 A
Consumo potencia - 1.7 W
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
56 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2CSG280275R1000
Ref.Sonepar
1200576
EAN
8012542802754
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Convertidor de corriente de alimentación directa
Intensidad nominal primaria:
200 A
Intensidad nominal secundaria:
5 A
Consumo potencia:
1.7 W
Clase de precisión:
0.5
Factor delimitador de sobrecarga:
FS 5
Con protección anti descargas:
sí
Diámetro de apertura:
21 mm
Conexión secundaria:
Conexión roscada
Número de entradas primarias:
1


