ABB - Transf. de corriente CT1M-2 400 /5 - 2CSG280305R1000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Convertidor de corriente de alimentación directa
Intensidad nominal primaria - 400 A
Intensidad nominal secundaria - 5 A
Consumo potencia - 2.8 W
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
79 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2CSG280305R1000
Ref.Sonepar
1200558
EAN
8012542803058
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Convertidor de corriente de alimentación directa
Intensidad nominal primaria:
400 A
Intensidad nominal secundaria:
5 A
Consumo potencia:
2.8 W
Clase de precisión:
0.5
Factor delimitador de sobrecarga:
FS 5
Con protección anti descargas:
sí
Diámetro de apertura:
21 mm
Conexión secundaria:
Conexión roscada
Número de entradas primarias:
1


