ABB - Transf. de corriente CT1M-6 1200 /5

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intensidad nominal primaria - 1200 A

  • Intensidad nominal secundaria - 5 A

  • Factor delimitador de sobrecarga - FS 5

  • Número de entradas primarias - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2CSG280485R1000

Ref.Sonepar

1299930

EAN

8012542804857

Intensidad nominal primaria:

1200 A

Intensidad nominal secundaria:

5 A

Factor delimitador de sobrecarga:

FS 5

Número de entradas primarias:

1

El CT1M-6 1200 es un transformador de intensidad de la serie CT1M conforme a la norma IEC 61869-2, que transforma corrientes primarias en corrientes secundarias de 5 A permitiendo la medición indirecta de parámetros eléctricos de la red. Presenta unas dimensiones de 104 mm de ancho, 126 mm de alto y 45 mm de profundidad, con un peso neto de 0,83 kg. El equipo cumple con la Directiva 2011/65/UE y su modificación 2015/863 sobre restricción de sustancias peligrosas.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB