ABB - TRANSF. INTENSIDAD. SCU200 CTS-1-50 - 2CCG001155R0001
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de alimentación - 0...0 V
Número de fases - 1
Potencia - 0 kW
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1 - 0 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-3 - 0 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CCG001155R0001
Ref.Sonepar
1167698
EAN
7612271516444
Intervalo de alimentación:
0...0 V
Número de fases:
1
Potencia:
0 kW
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1:
0 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-3:
0 A
Corriente de funcionamiento "Ie" asignada a AC-15, 400 V:
0 A
Reductor de consumo de energía:
0...0 %
Reductor de energía aparente:
0...0 kVA
Reductor de potencia reactiva:
0...0 kvar
Reductor de voltaje de linea:
0 V
Protocolo de soporte para CAN:
no
Protocolo de soporte para MODBUS:
no
Con interfaz de comunicación Ethernet:
no
Con interfaz de comunicación RD 232:
no
Con interfaz de comunicación RD 485:
no
Anchura:
22.8 mm
Profundidad:
25.8 mm
Altura:
40 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


