ABB - TRANSF.TENSIÓN PARA TIMBRES TM15/12V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión primaria - 230 V
Tensión secundaria 1 - 4 V
Tensión secundaria 2 - 8 V
Tensión secundaria 3 - 12 V
Amperaje secundario 1 - 3.75 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CSM228735R0802
Ref.Sonepar
326919
EAN
8012542287353
Tensión primaria:
230 V
Tensión secundaria 1:
4 V
Tensión secundaria 2:
8 V
Tensión secundaria 3:
12 V
Amperaje secundario 1:
3.75 A
Amperaje secundario 2:
1.87 A
Amperaje secundario 3:
1.25 A
Potencia máx. de salida:
15 W
Intensidad máx. de salida:
3.75 A
Pérdida máxima de potencia:
4 W
Tipo de transformador:
Transformador de timbre estándar
Montaje en superficie:
no
Instalación a ras:
no
Versión modular:
sí
Longitud:
65 mm
Anchura:
35 mm
Altura:
85 mm
Anchura en módulos:
2
Protegido contra cortocircuitos:
sí
Protección de temperatura:
no
Con interruptor de activación/desactivación:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


