ABB - TRANSF.TENSIÓN PARA TIMBRES TM30/24V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión primaria - 230 V
Potencia máx. de salida - 30 W
Intensidad máx. de salida - 2.5 A
Montaje en superficie - no
Instalación a ras - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CSM228765R0802
Ref.Sonepar
957855
EAN
8012542287650
Tensión primaria:
230 V
Potencia máx. de salida:
30 W
Intensidad máx. de salida:
2.5 A
Montaje en superficie:
no
Instalación a ras:
no
Versión modular:
sí
Longitud:
65 mm
Anchura:
52.5 mm
Altura:
85 mm
Anchura en módulos:
3
Protegido contra cortocircuitos:
sí
Protección de temperatura:
no
Con interruptor de activación/desactivación:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


