ABB - TRANSF.TENSIÓN PARA TIMBRES TM40/12V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión primaria - 230 V
Potencia máx. de salida - 40 W
Intensidad máx. de salida - 10 A
Montaje en superficie - no
Instalación a ras - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CSM228775R0802
Ref.Sonepar
1011442
EAN
8012542287759
Tensión primaria:
230 V
Potencia máx. de salida:
40 W
Intensidad máx. de salida:
10 A
Montaje en superficie:
no
Instalación a ras:
no
Versión modular:
sí
Longitud:
65 mm
Anchura:
52.5 mm
Altura:
85 mm
Anchura en módulos:
3
Protegido contra cortocircuitos:
sí
Protección de temperatura:
no
Con interruptor de activación/desactivación:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


