ABB - Transformador CT6/1500 primario pasador pletina 64x20
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Convertidor de corriente de alimentación directa
Intensidad nominal primaria - 1500 A
Intensidad nominal secundaria - 5 A
Potencia aparente nominal secundaria - 20 VA
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
199 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2CSG421220R1101
Ref.Sonepar
194330
EAN
8012542606307
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Convertidor de corriente de alimentación directa
Intensidad nominal primaria:
1500 A
Intensidad nominal secundaria:
5 A
Potencia aparente nominal secundaria:
20 VA
Clase de precisión:
0.5
Factor delimitador de sobrecarga:
FS 5
Calibrado:
sí
Con protección anti descargas:
sí
Altura de la apertura:
22.5...22.5 mm
Anchura de la apertura:
64.7...64.7 mm
Diámetro de apertura:
50 mm
Montaje rápido:
sí
Con rail de cobre:
sí
Conexión secundaria:
Conexión enchufable
Número de entradas primarias:
1
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


