ABB - Transformador CTA/10 primario bobina con pletina
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Convertidor de corriente de alimentación directa
Intensidad nominal primaria - 10 A
Intensidad nominal secundaria - 5 A
Potencia aparente nominal secundaria - 12.5 VA
Clase de precisión - 0.5
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CSG111030R1141
Ref.Sonepar
950877
EAN
8012542661405
Modelo:
Convertidor de corriente de alimentación directa
Intensidad nominal primaria:
10 A
Intensidad nominal secundaria:
5 A
Potencia aparente nominal secundaria:
12.5 VA
Clase de precisión:
0.5
Factor delimitador de sobrecarga:
FS 5
Calibrado:
no
Con protección anti descargas:
sí
Altura de la apertura:
8...8 mm
Anchura de la apertura:
8...8 mm
Diámetro de apertura:
125 mm
Montaje rápido:
no
Con rail de cobre:
no
Conexión secundaria:
Conexión roscada
Número de entradas primarias:
1
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


