ABB - Transformador CTA/20 primario bobina con pletina - 2CSG111050R1141
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Convertidor de corriente de alimentación directa
Intensidad nominal primaria - 20 A
Intensidad nominal secundaria - 5 A
Potencia aparente nominal secundaria - 15 VA
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
15 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2CSG111050R1141
Ref.Sonepar
952286
EAN
8012542661603
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Convertidor de corriente de alimentación directa
Intensidad nominal primaria:
20 A
Intensidad nominal secundaria:
5 A
Potencia aparente nominal secundaria:
15 VA
Consumo potencia:
0 W
Clase de precisión:
0.5
Factor delimitador de sobrecarga:
FS 5
Calibrado:
sí
Con protección anti descargas:
sí
Altura de la apertura:
8...8 mm
Anchura de la apertura:
8...8 mm
Diámetro de apertura:
0 mm
Montaje rápido:
sí
Con rail de cobre:
sí
Conexión secundaria:
Conexión enchufable
Número de entradas primarias:
1


