ABB - TRANSFORMADOR DE INTENS. CT MAX 800
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Convertidor de corriente de alimentación directa
Intensidad nominal primaria - 160 A
Intensidad nominal secundaria - 80 A
Potencia aparente nominal secundaria - 2000 VA
Factor delimitador de sobrecarga - FS 5
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CSG225985R1101
Ref.Sonepar
199636
EAN
8012542259855
Modelo:
Convertidor de corriente de alimentación directa
Intensidad nominal primaria:
160 A
Intensidad nominal secundaria:
80 A
Potencia aparente nominal secundaria:
2000 VA
Factor delimitador de sobrecarga:
FS 5
Calibrado:
sí
Con protección anti descargas:
sí
Montaje rápido:
no
Con rail de cobre:
no
Conexión secundaria:
Conexión roscada
Número de entradas primarias:
1
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


