ABB - TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD CT6/1200

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2CSG421200R1101

Ref.Sonepar

1075123

EAN

8012542606208

La gama de analizadores de redes ARE y M4M y los transformadores de intensidad cubren las necesidades de medida de los principales parámetros eléctricos de una instalación eléctrica. En función del modelo del analizar existe la posibilidad de poder configurar el equipo en remoto mediante app y monitorización online mediante web server. Algunos modelos disponen también de certificación MID. La referencia 2CSG421200R1101 concretamente, se trata de un/a transformador de corriente. Sus características son: Modelo: Convertidor de corriente primario bobinado, Toma circuito secundario: Conexión roscada, Factor limitador de sobrecorriente: FS 5, Número de entradas primarias: 1, Corriente nominal primaria en: 100A, Corriente nominal secundaria: 5A, Con protección de contacto, Clase de precisión: 0.5, Altura de apertura: 22,5mm, Ancho de apertura: 64,7mm Fabricado en Italia (IT).

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB