ABB - Transformador de interruptor modular TRFM/60 60A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Convertidor de corriente de alimentación directa
Intensidad nominal primaria - 60 A
Intensidad nominal secundaria - 5 A
Potencia aparente nominal secundaria - 10 VA
Consumo potencia - 0 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CSM100070R1111
Ref.Sonepar
976954
EAN
8012542047001
Modelo:
Convertidor de corriente de alimentación directa
Intensidad nominal primaria:
60 A
Intensidad nominal secundaria:
5 A
Potencia aparente nominal secundaria:
10 VA
Consumo potencia:
0 W
Clase de precisión:
1
Factor delimitador de sobrecarga:
FS 5
Calibrado:
sí
Con protección anti descargas:
sí
Altura de la apertura:
29...29 mm
Anchura de la apertura:
29...29 mm
Diámetro de apertura:
30 mm
Montaje rápido:
sí
Con rail de cobre:
sí
Conexión secundaria:
Conexión enchufable
Número de entradas primarias:
1
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


