Fin de vida

ABB - Transformador intensidad CT MAX 300

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Convertidor de corriente de alimentación directa

  • Potencia aparente nominal secundaria - 25 VA

  • Factor delimitador de sobrecarga - FS 5

  • Calibrado -

  • Con protección anti descargas -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2CSG225945R1101

Ref.Sonepar

199634

EAN

8012542259459

Modelo:

Convertidor de corriente de alimentación directa

Potencia aparente nominal secundaria:

25 VA

Factor delimitador de sobrecarga:

FS 5

Calibrado:

Con protección anti descargas:

Montaje rápido:

no

Con rail de cobre:

no

Conexión secundaria:

Conexión roscada

Número de entradas primarias:

1

La gama de analizadores de redes ARE y M4M y los transformadores de intensidad cubren las necesidades de medida de los principales parámetros eléctricos de una instalación eléctrica. En función del modelo del analizar existe la posibilidad de poder configurar el equipo en remoto mediante app y monitorización online mediante web server. Algunos modelos disponen también de certificación MID. La referencia 2CSG225945R1101 concretamente, se trata de un/a transformador de corriente. Sus características son: Modelo: Convertidor de corriente de alimentación directa, Toma circuito secundario: Conexión roscada, Factor limitador de sobrecorriente: FS 5, Calibrado, Número de entradas primarias: 1, Potencia aparente nominal secundaria: 25VA, Con protección de contacto, Clase de precisión: 0.5, Altura de apertura: 12mm, Ancho de apertura: 42mm Fabricado en Italia (IT).

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB