ABB - Transformador intensidad CT PRO XT 100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Convertidor de corriente de alimentación directa
Intensidad nominal primaria - 0.8 A
Intensidad nominal secundaria - 0.4 A
Potencia aparente nominal secundaria - 100 VA
Factor delimitador de sobrecarga - FS 5
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CSG225785R1101
Ref.Sonepar
205080
EAN
8012542257851
Modelo:
Convertidor de corriente de alimentación directa
Intensidad nominal primaria:
0.8 A
Intensidad nominal secundaria:
0.4 A
Potencia aparente nominal secundaria:
100 VA
Factor delimitador de sobrecarga:
FS 5
Calibrado:
sí
Con protección anti descargas:
sí
Montaje rápido:
no
Con rail de cobre:
no
Conexión secundaria:
Conexión roscada
Número de entradas primarias:
1
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


