ABB - Transformador intensidad CT PRO XT 80
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Convertidor de corriente de alimentación directa
Intensidad nominal primaria - 5 A
Intensidad nominal secundaria - 2.5 A
Potencia aparente nominal secundaria - 630 VA
Factor delimitador de sobrecarga - FS 5
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CSG225775R1101
Ref.Sonepar
199424
EAN
8012542257752
Modelo:
Convertidor de corriente de alimentación directa
Intensidad nominal primaria:
5 A
Intensidad nominal secundaria:
2.5 A
Potencia aparente nominal secundaria:
630 VA
Factor delimitador de sobrecarga:
FS 5
Calibrado:
sí
Con protección anti descargas:
sí
Montaje rápido:
no
Con rail de cobre:
no
Conexión secundaria:
Conexión roscada
Número de entradas primarias:
1
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


