ABB - Transformador núcleo partido TR160/A D160

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - Transformador núcleo partido TR160/A D160

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Convertidor de corriente de alimentación directa

  • Potencia aparente nominal secundaria - 1600 VA

  • Factor delimitador de sobrecarga - FS 5

  • Calibrado - sí

  • Con protección anti descargas - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2CSG160200R1211

Ref.Sonepar

812801

EAN

8012542743606

Modelo:

Convertidor de corriente de alimentación directa

Potencia aparente nominal secundaria:

1600 VA

Factor delimitador de sobrecarga:

FS 5

Calibrado:

sí

Con protección anti descargas:

sí

Altura de la apertura:

236...236 mm

Anchura de la apertura:

236...236 mm

Montaje rápido:

no

Con rail de cobre:

no

Conexión secundaria:

Conexión roscada

Número de entradas primarias:

1

ABB ofrece una gama fiable de aparatos de protección diferencial industrial, con transformador separado o con transformador integrado, y para carril DIN o sobre panel. La referencia 2CSG160200R1211 concretamente, se trata de un/a transformador de corriente. Sus características son: Modelo: Convertidor de corriente de alimentación directa, Toma circuito secundario: Conexión roscada, Factor limitador de sobrecorriente: FS 5, Calibrado, Número de entradas primarias: 1, Corriente nominal primaria en: 16A, Potencia aparente nominal secundaria: 1600VA, Corriente nominal secundaria: 8A, Con protección de contacto, Altura de apertura: 236mm, Ancho de apertura: 236mm Fabricado en Italia (IT).

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB