ABB - Transformador núcleo partido TR5/A D210
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Convertidor de corriente de alimentación directa
Intensidad nominal primaria - 25 A
Intensidad nominal secundaria - 12 A
Potencia aparente nominal secundaria - 630 VA
Factor delimitador de sobrecarga - FS 5
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CSG210200R1211
Ref.Sonepar
179273
EAN
8012542065708
Modelo:
Convertidor de corriente de alimentación directa
Intensidad nominal primaria:
25 A
Intensidad nominal secundaria:
12 A
Potencia aparente nominal secundaria:
630 VA
Factor delimitador de sobrecarga:
FS 5
Calibrado:
sí
Con protección anti descargas:
sí
Altura de la apertura:
290...290 mm
Anchura de la apertura:
290...290 mm
Montaje rápido:
no
Con rail de cobre:
no
Conexión secundaria:
Conexión roscada
Número de entradas primarias:
1
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


