ABB - Transformador tensión para timbres TM15/24V - 2CSM228745R0802
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión primaria - 230 V
Tensión secundaria 1 - 12 V
Tensión secundaria 2 - 24 V
Tensión secundaria 3 - 0 V
Amperaje secundario 1 - 1.25 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CSM228745R0802
Ref.Sonepar
458045
EAN
8012542287452
Tensión primaria:
230 V
Tensión secundaria 1:
12 V
Tensión secundaria 2:
24 V
Tensión secundaria 3:
0 V
Amperaje secundario 1:
1.25 A
Amperaje secundario 2:
0.62 A
Amperaje secundario 3:
0 A
Potencia máx. de salida:
15 W
Intensidad máx. de salida:
1.25 A
Pérdida máxima de potencia:
4 W
Tipo de transformador:
Transformador de timbre estándar
Montaje en superficie:
no
Instalación a ras:
no
Versión modular:
sí
Longitud:
65 mm
Anchura:
35 mm
Altura:
85 mm
Anchura en módulos:
2
Protegido contra cortocircuitos:
sí
Protección de temperatura:
no
Con interruptor de activación/desactivación:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


