ABB - Transformador timbre y zumbador TSR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión primaria - 230 V
Pérdida máxima de potencia - 5.5 W
Tipo de transformador - Transformador de timbre estándar
Montaje en superficie - no
Instalación a ras - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CSM100000R0831
Ref.Sonepar
326909
EAN
8012542369608
Tensión primaria:
230 V
Pérdida máxima de potencia:
5.5 W
Tipo de transformador:
Transformador de timbre estándar
Montaje en superficie:
no
Instalación a ras:
no
Versión modular:
sí
Longitud:
75 mm
Anchura:
35 mm
Altura:
85 mm
Anchura en módulos:
2
Protegido contra cortocircuitos:
no
Protección de temperatura:
no
Con interruptor de activación/desactivación:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


