ABB - Transformador toroidal 25mm WGC 25 - 2CSG315001R0202
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intensidad nominal primaria - 63 A
Diámetro de apertura - 25 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CSG315001R0202
Ref.Sonepar
225353
EAN
8425426337585
Intensidad nominal primaria:
63 A
Diámetro de apertura:
25 mm
ABB ofrece una gama fiable de aparatos de protección diferencial industrial, con transformador separado o con transformador integrado, y para carril DIN o sobre panel.
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


