ABB - Transformador toroidal TR2 diámetro 60mm - 2CSG060100R1211
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Convertidor de corriente de alimentación directa
Intensidad nominal primaria - 30 A
Intensidad nominal secundaria - 0 A
Potencia aparente nominal secundaria - 0 VA
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
15 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2CSG060100R1211
Ref.Sonepar
88218
EAN
8012542020400
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Convertidor de corriente de alimentación directa
Intensidad nominal primaria:
30 A
Intensidad nominal secundaria:
0 A
Potencia aparente nominal secundaria:
0 VA
Consumo potencia:
0 W
Factor delimitador de sobrecarga:
FS 5
Calibrado:
sí
Con protección anti descargas:
sí
Altura de la apertura:
110...110 mm
Anchura de la apertura:
110...110 mm
Diámetro de apertura:
60 mm
Montaje rápido:
no
Con rail de cobre:
no
Conexión secundaria:
Conexión roscada
Número de entradas primarias:
1


