ABB - Transformador toroidal TR4 diámetro 110mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Convertidor de corriente de alimentación directa
Intensidad nominal primaria - 300 A
Factor delimitador de sobrecarga - FS 5
Calibrado - sí
Con protección anti descargas - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CSG110100R1211
Ref.Sonepar
94012
EAN
8012542020608
Modelo:
Convertidor de corriente de alimentación directa
Intensidad nominal primaria:
300 A
Factor delimitador de sobrecarga:
FS 5
Calibrado:
sí
Con protección anti descargas:
sí
Altura de la apertura:
150...150 mm
Anchura de la apertura:
150...150 mm
Diámetro de apertura:
240 mm
Montaje rápido:
no
Con rail de cobre:
no
Conexión secundaria:
Conexión roscada
Número de entradas primarias:
1
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


