ABB - Trasformador barra pasante TR5 D210 - 2CSG210100R1211
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Convertidor de corriente de alimentación directa
Intensidad nominal primaria - 16 A
Intensidad nominal secundaria - 8 A
Potencia aparente nominal secundaria - 200 VA
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
15 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2CSG210100R1211
Ref.Sonepar
178200
EAN
8012542024804
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Convertidor de corriente de alimentación directa
Intensidad nominal primaria:
16 A
Intensidad nominal secundaria:
8 A
Potencia aparente nominal secundaria:
200 VA
Consumo potencia:
0 W
Factor delimitador de sobrecarga:
FS 5
Calibrado:
sí
Con protección anti descargas:
sí
Altura de la apertura:
290...290 mm
Anchura de la apertura:
290...290 mm
Diámetro de apertura:
210 mm
Montaje rápido:
no
Con rail de cobre:
no
Conexión secundaria:
Conexión roscada
Número de entradas primarias:
1


