ABB - Travesaño fijar accesorio IS2 A/P=600 (2u) - EB0660
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - no
Pieza de recambio - no
Material - Zinc
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
3 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
EB0660
Ref.Sonepar
919421
EAN
8015646679284
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
no
Material:
Zinc
Anchura:
110 mm
Altura:
100 mm
Profundidad:
600 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


