ABB - Travesaño fijar accesorio IS2 A/P=600 H=48 (2u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Otros
Anchura - 100 mm
Altura - 48 mm
Profundidad - 600 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
10 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
EB0600
Ref.Sonepar
628237
EAN
8015646679147
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Otros
Anchura:
100 mm
Altura:
48 mm
Profundidad:
600 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


