ABB - Travesaño IS2 para fijar accesorios 1000mm (2u) - EB1010

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - Travesaño IS2 para fijar accesorios 1000mm (2u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - no

  • Pieza de recambio - no

  • Material - Zinc

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

3 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

EB1010

Ref.Sonepar

919917

EAN

8015646679307

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

no

Pieza de recambio:

no

Material:

Zinc

Anchura:

100 mm

Altura:

100 mm

Profundidad:

1000 mm

System pro E energy incluye la mejor solución de ABB para el segmento de la distribución secundaria. Desde cajas compactas para aplicaciones de distribución de energía hasta cuadros de distribución para el suministro de energía a departamentos de centros de trabajo de grandes dimensiones. ABB dispone de una amplia gama de armarios para montar sobre suelo y pared con hasta 424 tamaños distintos, con innovadora tecnología de bridas para instalación sin herramientas, hasta un 84% más de área utilizable para entrada de cable, y opciones de montaje empotrado y sobre pared con capacidad para carril DIN de 54 a 168 módulos. Dispone de ambas clases de protección: I con toma de tierra y II con doble aislamiento. Distancia entre carriles DIN en los paneles de cuadros de distribución: 150 mm y/o 200 mm. Puertas en lámina de acero y puertas totalmente transparentes fabricadas con acristalamiento de seguridad. La referencia EB1010 concretamente, se trata de un/a accesorios de montaje (armario de distribución). Sus características son: Material: Zinc, Anchura: 100mm, Altura: 100mm, Profundidad: 1000mm Fabricado en Italia (IT).