ABB - TRAVESAÑOS CHAPA GALVANIZADA, L=988, 2UD - PCRM0988

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - TRAVESAÑOS CHAPA GALVANIZADA, L=988, 2UD

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - no

  • Pieza de recambio - no

  • Material - Zinc

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PCRM0988

Ref.Sonepar

1150466

EAN

8015646783790

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

no

Pieza de recambio:

no

Material:

Zinc

System pro E power, la solución de ABB para cuadros de distribución primaria con intensidad nominal de hasta 6300 A e intensidad de cortocircuito de hasta 120 kA, IP de hasta 65, compartimentación de hasta 4b, test sísmica y de arco interno. Cumple todos los requisitos de la planta según el tipo de instalación, el grado de protección necesario y las especificaciones eléctricas y mecánicas. La gama de estructuras System pro E power puede utilizarse para crear numerosas configuraciones de cuadros garantizando flexibilidad y un producto certificado según las IEC 61439 1/2. Con unos pocos de códigos de piezas pueA¬den montarse hasta 120 configuraciones diferentes. La estructura de la nueva serie está hecha con chapa de acero galvanizado en caliente, que garantiza la equipotencialidad del cuadro. Solución que integra todos los interruptores de distribución primaria de ABB, carril DIN, caja moldeada/bastidor abierto XT1?XT7, E1.1-E6.2, fijos, enchufables, extraíbles y acompañados de accesorios, seccionadores OT160-1600 La referencia PCRM0988 está relacionada con Sistemas de armarios eléctricos, tratándose de un/una Accesorios de montaje (armario de distribución). Sus características técnicas son: Tipo de accesorio/repuesto: Otros. Material: Zinc. Profundidad: 17 mm. Altura: 980 mm. Anchura: 45 mm.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB