ABB - TUBO FLEX.GALV.ETCO.PVC DN25 NG

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - TUBO FLEX.GALV.ETCO.PVC DN25 NG

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tamaño nominal en pulgadas - 3/4 pulgada

Packaging

  • 25 metro

Referencia del fabricante

SPL25/25M

Ref.Sonepar

1096958

EAN

5020963000263

Tamaño nominal en pulgadas:

3/4 pulgada

Los tubos metálicos Adaptaflex son una solución para el enrutamiento y protección de cables en ambientes exigentes. Están hechos de aceros galvanizados y aceros inoxidables para una excelente resistencia a la corrosión, altas temperaturas y durabilidad mecánica. La gama cuenta con tubos en acero galvanizado como el tipo S (IP40), tubos con el mismo núcleo de acero galvanizado y recubrimiento helicoidal – en las versiones de PVC (Tubo SP) y de nylon (tubo SN) - y el tubo liso tipo liquid tight para un grado de protección IP65 (tubo SPL). También se dispone del tubo SPUL con certificación UL Listed para la exportación a países como Estados Unidos y soluciones de tubos con funda y malla trenzada con núcleos metálicos. La referencia 7TCA296030R0193 es un/a tubo de protección de metal: Tubos metálicos Adaptaflex Sus características técnicas son: Diámetro nominal: 21mm, Tamaño nominal en pulgadas: 3/4 pulgada, Diámetro exterior: 26,4mm, Diámetro interior: 21mm, Con aprobación según UL. Color: Negro. Made in Reino Unido.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB