ABB - Tubo poliamida 6 DN10 negro - PAFL10/BL/50M

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - Tubo poliamida 6 DN10 negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tamaño nominal en pulgadas - 1 pulgada

  • Color - Negro

  • Ranurado longitudinalmente - no

  • Libre de halógenos - sí

  • Aprobado según la norma DIN EN 61386-23 - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PAFL10/BL/50M

Ref.Sonepar

955990

EAN

5020963025129

Tamaño nominal en pulgadas:

1 pulgada

Color:

Negro

Ranurado longitudinalmente:

no

Libre de halógenos:

sí

Aprobado según la norma DIN EN 61386-23:

sí

Autorizado según LUL/estándar británico:

sí

Autorizado según Lloyd's Register TA:

sí

Los tubos no metálicos Adaptaflex son una solución para el enrutamiento y protección de cables flexible para ambientes de alta exigencia y se ofertan en tamaños desde 10 mm hasta el tamaño de 106 mm y en color negro y gris. Estos tubos ofrecen soluciones de protección de cable en una amplia gama de especificaciones gracias a la rápida instación de estos con los racores no metálicos Adaptaflex. Un ejemplo de esta gama es el tubo PAFS, hecho de poliamida 6 con propiedades ignifugas, gran protección UV y un grado de estanqueidad de IP68 con los racores ATS. Este tubo también esta disponible en su versión slit (abierta) en la referencia PAFS-S. La referencia 7TCA296000R2084 es un/a manguera de plástico corrugado: Tubos no metálicos Adaptaflex Sus características técnicas son: Tamaño nominal en pulgadas: 1 pulgada, Resistente a los rayos ultravioleta, Sin halógenos, Homologación según DIN EN 61386-23, Aprobación según LUL/British Standard, Aprobación según Lloyd's Register TA. Color: Negro. Made in Reino Unido.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB