ABB - TVOC-2-240-C MON. ARCO INTERNO MODBUS - 1SFA664001R1003
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Modular
Ampliable - sí
Protección sobreintensidad - no
Número máximo de sensores de arco - 30
Número de salidas de disparo - 3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SFA664001R1003
Ref.Sonepar
1304109
EAN
7320500511732
Modelo:
Modular
Ampliable:
sí
Protección sobreintensidad:
no
Número máximo de sensores de arco:
30
Número de salidas de disparo:
3
Tiempo de intervención de maniobra:
1 ms
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
100...240 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
100...240 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
100...240 V
Corriente nominal de las entradas de corriente de fase/neutro:
0 A
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Método de montaje:
Montaje
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Número de entradas de señal:
12
Número de entradas binarias:
0
Número de salidas binarias:
0
N° contactos normalmente abiertos:
3
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
3
Número de entradas de corriente de fase/neutro:
0
Número de entradas/salidas rápidas de señal de fibra óptica:
0
Protección fallo magnetotérmico (ANSI 50BF):
no
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP54
Altura:
230 mm
Anchura:
210 mm
Profundidad:
80 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


