Fin de vida

ABB - TWB24 CCS2-CHADEMO 24KW CABLE 3,5M RFID 4G - 6AGC077816

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - TWB24 CCS2-CHADEMO 24KW CABLE 3,5M RFID 4G

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo de conexión lateral de montaje - Trifásico

  • Potencia nominal de conexión - 22 kW

  • Número de unidades de carga - 1

  • máx. potencia por punto de carga - 24 kW

  • Montaje en pared - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6AGC077816

Ref.Sonepar

826354

EAN

8719874450690

Modelo de conexión lateral de montaje:

Trifásico

Potencia nominal de conexión:

22 kW

Número de unidades de carga:

1

máx. potencia por punto de carga:

24 kW

Montaje en pared:

sí

Anchura:

585 mm

Altura:

770 mm

Profundidad:

330 mm

Número de conectores del vehículo Tipo 1:

0

Número de conectores del vehículo Tipo 1 CCS:

0

Número de conectores del vehículo Tipo 2:

0

Número de conectores del vehículo Tipo 2 CCS:

1

Número de tomas de corriente Tipo 2:

0

Número de conectores del vehículo GB AC:

0

Número de conectores del vehículo GB DC:

0

Número de tomas de corriente GB:

0

Número de salidas de enchufe Tipo 3:

0

Número de conectores del vehículo CHAdeMO:

0

Número de tomas corriente CEE:

0

Con caja de conexiones para la casa:

no

Número de tomas de corriente domésticas:

0

Número de diferenciales tipo A:

0

Longitud del cable de carga:

7 m

Número de diferenciales tipo B:

0

Con interruptor automático:

sí

Con contador de energía:

sí

Enchufar y cargar (ISO 15118):

no

Con visualizador:

sí

Material de la carcasa:

Acero

Grado de protección (IP):

IP54

Fuerza del impacto:

IK10

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

TWB24-CCS2, cable 7m

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB