ABB - UA75-30-00RA CONT. condens. 60kVAr 400V

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SBL411024R8500

Ref.Sonepar

1200932

EAN

3471522305855

ABB dispone de una amplia familia de contactores: contactores tripolares y relés de sobrecarga para arranque de motores y conmutación de alimentación (AF, minicontactores, AS), tetrapolares para conmutar la alimentación (AF y minicontactores), auxiliares para la conmutación de circuitos auxiliares (AS y minicontactores), para la conmutación de condensadores (UA..RA), para la conmutación de CC (GA y GAF), para aplicaciones ferroviarias, para aplicaciones de seguridad (AFS) y contactores de instalación (ESB…N). La referencia 1SBL411024R8500 está relacionada con Interruptores de baja tensión, tratándose de un/una Contactor condensador. Sus características técnicas son: Tensión de alimentación de control nominal Us a CA 50HZ: 400 V. Tensión de alimentación de control nominal Us a CA 60HZ: 400 V. Tensión de alimentación de control nominal Us a CA 50HZ: 380 V. Tensión de alimentación de control nominal Us a CA 60HZ: 415 V. Tipo de conexión del circuito de corriente principal: Conexión roscada. Tipo de tensión de accionamiento: CA. Número de contactos normalmente abiertos como contactos principales: 3. Potencia reactiva nominal a 50 Hz 400 V: 60 kvar.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB