ABB - UA95-30-00 CONT. 3P BOB 230-240V 50Hz

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SFL431022R8800

Ref.Sonepar

976225

EAN

7320500144657

ABB dispone de una amplia familia de contactores: contactores tripolares y relés de sobrecarga para arranque de motores y conmutación de alimentación (AF, minicontactores, AS), tetrapolares para conmutar la alimentación (AF y minicontactores), auxiliares para la conmutación de circuitos auxiliares (AS y minicontactores), para la conmutación de condensadores (UA..RA), para la conmutación de CC (GA y GAF), para aplicaciones ferroviarias, para aplicaciones de seguridad (AFS) y contactores de instalación (ESB…N). La referencia 1SFL431022R8800 concretamente, se trata de un/a contactor condensador. Sus características son: Tensión de alimentación de control nominal Us a CA 50HZ: 230 - 240 V, Tensión de alimentación de control nominal Us a CA 60HZ: 240 - 260 V, Tipo de tensión de accionamiento: CA, Número de contactos normalmente abiertos como contactos principales: 3, Potencia reactiva nominal a 50 Hz 400 V: 65kvar.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB