ABB - UAFC30-30-10RA-88 CONT.COND. 30KVAR 230V - 1SBL291024R8810

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - UAFC30-30-10RA-88 CONT.COND. 30KVAR 230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 230...240 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 240...260 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 0

  • Número de contactos normalmente abiertos principales - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SBL291024R8810

Ref.Sonepar

1330772

EAN

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

230...240 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

240...260 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

690...690 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

690...690 V

Potencia ciega nominal a 400 V, 50 Hz:

30 kvar

Potencia reactiva nominal a 400 V, 60 Hz:

30 kvar

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Anchura:

45 mm

Altura:

140.7 mm

Profundidad:

119.7 mm