ABB - UAFC65-30-00RA-80 CONT.COND. 65KVAR 230V

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - UAFC65-30-00RA-80 CONT.COND. 65KVAR 230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 220...230 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 230...240 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 0

  • Número de contactos normalmente abiertos principales - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SBL391024R8000

Ref.Sonepar

1330773

EAN

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

220...230 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

230...240 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

690...690 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

690...690 V

Potencia ciega nominal a 400 V, 50 Hz:

65 kvar

Potencia reactiva nominal a 400 V, 60 Hz:

65 kvar

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Anchura:

70 mm

Altura:

197.7 mm

Profundidad:

149.5 mm

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB