ABB - UMC100 LCD Panel with USB Interface - 1SAJ590000R0103

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de indicaciones de estado - 3

  • Número de visualizaciones - 1

  • Número de botones - 6

  • Montaje frontal - no

  • Grado de protección (IP) - IP52

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SAJ590000R0103

Ref.Sonepar

1217258

EAN

4013614496950

Número de indicaciones de estado:

3

Número de visualizaciones:

1

Número de botones:

6

Montaje frontal:

no

Grado de protección (IP):

IP52

Grado de protección (NEMA):

3

ABB ofrece la gama más amplia del mercado de temporizadores electrónicos, relés de medición y de monitorización, relés de interfaz y fuentes de alimentación. Principales ventajas: periodo de inactividad y tiempo de puesta en marcha reducidos, ahorro del tiempo destinado a ingeniería, reducción del tiempo de selección, selección e instalación sencillas. La referencia 1SAJ590000R0103 está relacionada con Interruptores de baja tensión, tratándose de un/una Panel de operador para dispositivo de gestión del motor. Sus características técnicas son: Número de teclas: 6. Número de indicadores de estado: 3. Número de pantallas: 1.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB