ABB - UNIDAD ARCO TVOC-2-240 - 1SFA664001R1001
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Modular
Ampliable - sí
Número máximo de sensores de arco - 30
Número de salidas de disparo - 3
Tiempo de intervención de maniobra - 1 ms
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SFA664001R1001
Ref.Sonepar
685804
EAN
7320500382172
Modelo:
Modular
Ampliable:
sí
Número máximo de sensores de arco:
30
Número de salidas de disparo:
3
Tiempo de intervención de maniobra:
1 ms
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
100...240 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
100...240 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
100...240 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Método de montaje:
Montaje
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Número de entradas de señal:
12
N° contactos normalmente abiertos:
3
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
3
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP54
Altura:
230 mm
Anchura:
210 mm
Profundidad:
80 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


