ABB - Unidad de control SCU200-W WIFI
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Aplicación - Calidad de energía
Intervalo de alimentación - 24...24 V
Potencia - 0.015 kW
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1 - 0.7 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2494 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2CCG001157R0001
Ref.Sonepar
1038325
EAN
7612271516277
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Aplicación:
Calidad de energía
Intervalo de alimentación:
24...24 V
Potencia:
0.015 kW
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1:
0.7 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-3:
0.7 A
Protocolo de soporte para CAN:
no
Protocolo de soporte para MODBUS:
sí
Con interfaz de comunicación Ethernet:
sí
Con interfaz de comunicación RD 232:
sí
Con interfaz de comunicación RD 485:
sí
Anchura:
35.8 mm
Profundidad:
64.9 mm
Altura:
87 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


