ABB - Unidad de extensión - W2950

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Accesorio - no

  • Pieza de recambio - no

  • Apto para - Estación exterior

  • Método de montaje - Montado superficial (escayola)

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

W2950

Ref.Sonepar

980854

EAN

6955891805026

Accesorio:

no

Pieza de recambio:

no

Apto para:

Estación exterior

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Material:

Plástico

Color:

Negro

El videoportero Welcome de Niessen es la puerta principal entre dos mundos, es lo que separa y protege tu propio espacio vital. Nuevo y moderno, crea ahora múltiples posibilidades de comunicación entre los dos espacios con una total comodidad y mayor seguridad. Es un diseño con estilo propio que se adapta con armonía a la actual arquitectura interior y exterior. La referencia 2TMA210010N0038 concretamente, se trata de un/a accesorios de montaje para comunicación de la puerta. Sus características son: Tipo de montaje: Montado superficial (escayola), Adecuado para: Unidad exterior, Material: Plástico. Color: Negro Fabricado en China.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB