ABB - Unidad de reconexion aut. F3C-AR24
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dispositivo válido - Interruptor auxiliar/relé
Función - Otros
Anchura en módulos - 1
Número de interruptores de señal de fallo - 0
Tasa de voltaje - 48 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CSF201998R0034
Ref.Sonepar
1209270
EAN
8012542539452
Dispositivo válido:
Interruptor auxiliar/relé
Función:
Otros
Anchura en módulos:
1
Número de interruptores de señal de fallo:
0
Tasa de voltaje:
48 V
Tipo de tensión:
CA/CC
Con función de autotest de fuga a tierra:
no
Apto para máx. N° de polos del dispositivo central de contacto (total):
4
Apto para máx. amperaje del dispositivo central de contacto:
100 A
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


