ABB - Unidad extensión TVOC-2-E1 - 1SFA664002R1001
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Ampliable - sí
Protección sobreintensidad - no
Número máximo de sensores de arco - 0
Número de salidas de disparo - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SFA664002R1001
Ref.Sonepar
636371
EAN
7320500382196
Modelo:
Otros
Ampliable:
sí
Protección sobreintensidad:
no
Número máximo de sensores de arco:
0
Número de salidas de disparo:
0
Tiempo de intervención de maniobra:
0 ms
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
0...0 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
0...0 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
0...0 V
Corriente nominal de las entradas de corriente de fase/neutro:
0 A
Método de montaje:
Montaje frontal
Número de entradas de señal:
10
Número de entradas binarias:
0
Número de salidas binarias:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Número de entradas de corriente de fase/neutro:
0
Número de entradas/salidas rápidas de señal de fibra óptica:
0
Protección fallo magnetotérmico (ANSI 50BF):
no
Altura:
50 mm
Anchura:
230 mm
Profundidad:
25 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


