ABB - Unidad reconexión para diferencial F2C-ARH
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dispositivo válido - Interruptor diferencial
Función - Unidad de control con cierre automático
Anchura en módulos - 53
Número de interruptores de señal de fallo - 0
Tasa de voltaje - 12 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CSF200992R0005
Ref.Sonepar
273859
EAN
8012542732433
Dispositivo válido:
Interruptor diferencial
Función:
Unidad de control con cierre automático
Anchura en módulos:
53
Número de interruptores de señal de fallo:
0
Tasa de voltaje:
12 V
Con función de autotest de fuga a tierra:
no
Apto para máx. amperaje del dispositivo central de contacto:
100 A
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


