ABB - Unión angular refuerzo elevación ARM IS2 - EV0002
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Juego de acoplamiento, lateral
Anchura - 150 mm
Altura - 100 mm
Profundidad - 150 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EV0002
Ref.Sonepar
711480
EAN
8015646707123
Modelo:
Juego de acoplamiento, lateral
Anchura:
150 mm
Altura:
100 mm
Profundidad:
150 mm
Material:
Acero
Color:
Otros
Número RAL:
0
System pro E energy incluye la mejor solución de ABB para el segmento de la distribución secundaria. Desde cajas compactas para aplicaciones de distribución de energía hasta cuadros de distribución para el suministro de energía a departamentos de centros de trabajo de grandes dimensiones. ABB dispone de una amplia gama de armarios para montar sobre suelo y pared con hasta 424 tamaños distintos, con innovadora tecnología de bridas para instalación sin herramientas, hasta un 84% más de área utilizable para entrada de cable, y opciones de montaje empotrado y sobre pared con capacidad para carril DIN de 54 a 168 módulos. Dispone de ambas clases de protección: I con toma de tierra y II con doble aislamiento. Distancia entre carriles DIN en los paneles de cuadros de distribución: 150 mm y/o 200 mm. Puertas en lámina de acero y puertas totalmente transparentes fabricadas con acristalamiento de seguridad. La referencia EV0002 concretamente, se trata de un/a componente para instalación/ensamblaje (armario de control. Sus características son: Modelo: Juego de acoplamiento, lateral, Anchura: 150mm, Altura: 100mm, Profundidad: 150mm, Material: Acero Fabricado en Italia (IT).
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


